Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 16884 7 Beton-Spiralbohrer-Set 7teilig 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803403-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16884 7
EAN/GTIN:
     4010159168847
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Schlagbohrer-Satz
Power 3000 Betonbohrer Satz 7tlg. 4-5-6-6-8-10-12 mm 40 mm x 400 mm x 520 mm

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 400 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm,5 mm,6 mm,6 mm,8 mm,10 mm,12 mm · Gesamtlänge: 520 mm · Gewicht: 458.3 g · Inhalt: 1 Set · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer-Set · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 4/5/6/6/8/10/12 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm
Arbeits-Länge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Gewicht:
458.3 g
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, spiralbohrersatz 10-12, schlagbohrer satz, spiralbohrer-satz heller, Heller, 16884 7, Power 3000, Gesteinsbohrer, Steinbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 21,8725*
€ 28,5225*
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,16*
€ 28,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,58*
€ 29,52*
2 Tage
73
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 30,53*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16873
ab € 12,05*
Ähnlich
Heller
17755
ab € 14,45*
Ähnlich
Heller
26813 4
ab € 29,33*
Ähnlich
Heller
C72214
ab € 39,82*
Ähnlich
Heller
17751
ab € 10,81*
Ähnlich
Heller
28901
ab € 52,10*
Ähnlich
Heller
27588
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.