Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller QuickBit® CeramicMaster 50094 4 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803742-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50094 4
EAN/GTIN:
     4010159500944
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
heller glasbohrer 6 mm
Heller QuickBit® CeramicMaster 50094 4 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.

Quick Bit Ceramic Master 6 mm x 75 mm

Ausstattung:
Für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen · Angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren · Heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen · Schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits · ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter · Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen.

Technische Daten:
Gewicht: 12.6 g · Material-Eignung: Glas,Keramik,Fliesen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Glas | Keramik | Fliesen
Gewicht:
12.6 g
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer, 4010159500944, Heller, 50094 4, QuickBit® CeramicMaster
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
649
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,29*
2 Tage
649
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,57*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,61*
1 Tag
656
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,65*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,12*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,20*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,52*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.