Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Wechselklingen-Set 26teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX, Innen-Sechs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804031-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10389
EAN/GTIN:
     4010995338480
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wiha ESD Wechselklingen-Set 26teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant

SYSTEM 4 ESD Bit-Satz, 26-tlg.

Universal-Set für besonders kleine Schrauben bei elektronischen Komponenten.Flexibles Arbeiten durch variabel einstellbare Klingenlänge und schnelles Wechseln des Bit-Einsatzes. Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.Bithalter-Klingenlänge variabel einstellbar. Koffer: Keine Gefährdung elektronischer Komponenten durch Verwendung von EGB-sicheren Materialien.Robuste und platzsparende Metallbox. Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form C 4.IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173,DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 135 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 26teilig · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
26teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
135 mm
Anzahl:
26 St.
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173 | DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,91*
€ 81,87*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 65,94*
€ 82,51*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,23*
€ 82,88*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 88,80*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 98,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
09195
ab € 7,50*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40610
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
40606
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40608
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40614
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40615
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40616
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40617
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40618
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40619
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.