Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-804524-BP Herst.-Nr.: 1981-01 EAN/GTIN: 4000896009848 |
| |
|
| | |
| Metall-Sägeblatt Hazet 1981-01
Metall-Sägeblatt
Ausstattung: Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 150 mm · Sägeblatt-Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: 32 Zähne auf 53 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Hazet | Sägeblatt-Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04000896009848, 4000896009848, Hazet, 1981-01, handsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,55* | € 0,82* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,56* | € 0,83* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,66* | € 0,97* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 0,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|