Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Ringkabelschuh 50 mm² 8.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805400-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     RKS-50
EAN/GTIN:
     4016631004344
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Ringkabelschuh
Sinus Live Ringkabelschuh RKS-50

Ringkabelschuh massiv, für Kabel bis 50 mm².

Ausstattung:
Loch-Ø 8,35 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Loch-Ø: 8.35 mm · Produkt-Art: Car HiFi Ringkabelschuh · Querschnitt (je Pol/Ader): 50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (je Pol/Ader):
50 mm²
Marke:
Sinuslive
Loch-Ø:
8.35 mm
Produkt-Art:
Car HiFi Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, ringkabelschuh sinuslive, boxenkabel, 4016631004344, Sinuslive, RKS-50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 10,37*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,38*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 20,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.