Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 45 115 1100 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 4P4C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805979-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 115 1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Harting 09 45 115 1100 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 4P4C 1 St.

Han® 3 A RJ45 Steckverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 4P4C · Schutzart: IP65,IP67 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Push-Pull

Lieferumfang:
inkl. Gehäuse, Kabelverschraubung und Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Push-Pull
Polzahl:
4P4C
Herst.-Teilenr.:
09 45 115 1100
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3 A RJ45
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
125 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Western stecker, Westernstecker, harting steckerset, steckerset ip65, steckerset ip67, Harting, 09 45 115 1100, Han® 3 A RJ45, 465-9713
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,54*
€ 24,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,64676*
€ 24,73676*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,3297*
€ 25,0522*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,891*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 45 215 1100
ab € 13,3127*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,59*
Zubehör
Harting
09 45 215 1108
ab € 20,1508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.