Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34322 Stoßverbinder 10.60 mm² 16.70 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808298-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Spleissverbinder
Quetschverbinder
TE Connectivity 34322 Stoßverbinder 10.60 mm² 16.70 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Stossverbinder

Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Außen-Durchmesser: 9.37 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 5.89 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 25.78 mm · Querschnitt (max.): 16.70 mm² · Querschnitt (min.): 10.60 mm² · Wandstärke (Details): 1.45 mm · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
25.78 mm
Querschnitt-Bereich:
10.60 - 16.70 mm²
Marke:
TE Connectivity
Innen-Durchmesser:
5.89 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
34322
Typ (Hersteller-Typ):
SOLISTRAND
AWG max.:
6
Querschnitt (max.):
16.70 mm²
Außen-Durchmesser:
9.37 mm
Wandstärke (Details):
1.45 mm
AWG:
6
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
10.60 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 34322, SOLISTRAND, 669-1879, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,45*
1
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,31*
Lager 102
150
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,48*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
59975-1
ab € 6.234,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.