Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore NITNFR34 Farbfilter MT25, MT26, SRT6 und Taschenlampen mit einen Ø 33 - 36 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808992-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NITNFR34
EAN/GTIN:
     6952506490530
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter rot
NiteCore NITNFR34 Farbfilter MT25,MT26,SRT6 und Taschenlampen mit einen Ø 33 - 36 mm Rot

NiteCore Rotfilter 34 mm

Glaslinse

Der Rotfilter erhält die Nachtsichtfähigkeit ohne die Dunkeladaption des Auges zu beeinträchtigen. Des weiteren ist rotes Licht von weiten nicht erkennbar. Gehäuse aus PC2805 Kunststoff und Linse aus beschichteten Glas.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): MT25,MT26,SRT6 und Taschenlampen mit einen Ø 33 - 36 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 34 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
34 mm
Passend für (Details):
MT25 | MT26 | SRT6 und Taschenlampen mit einen Ø 33 - 36 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
NiteCore
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: farbfilter, 6952506490530, NiteCore, NITNFR34, NFR34, NitCore Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
127
10
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 6,88*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.