Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Tecmobil Mobiler Bohrständer (L x B x H) 265 x 150 x 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810543-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4522000
EAN/GTIN:
     4006885452206
Suchbegriffe:
Tischbohrständer
tischbohrständer wolfcraft
tischbohrständer
Wolfcraft Tecmobil Mobiler Bohrständer (L x B x H) 265 x 150 x 295 mm

Mobile Bohrhilfe tecmobil

Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren
Stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag

Freihand bohren leicht gemacht: Die praktische Ergänzung für Ihre Bohrmaschine zum punktgenauen, winkelgerechten Anbohren, Bohren und Lochsägen in allen Lagen, an der Wand über Kopf, an Schrägen, in Rundmaterial, Leisten und Profilen. Setzen Sie einfach Ihre Bohrmaschine in die tecmobil Spannhalsaufnahme und los gehts!

Ausstattung:
Schwenkbare 2-Säulenführung mit Skalierung zum exakt senkrechten, waagerechten oder schrägen Bohren (+/- 45°)
Gerader Anschlag für Serienbohrungen in einer Linie
Grundplatte mit Zentriereinrichtung zum mittigen Bohren
Bohrermagazin im Handgriff zur praktischen Aufbewahrung von bis zu vier Bohrern
integrierte V-Nut zum problemlosen Platzieren von Rundmaterial

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Spannhals-Durchmesser: 43 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Wolfcraft
Spannhals-Durchmesser:
43 mm
Produkt-Art:
Mobiler Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: 4006885452206, Wolfcraft, 4522000, Tecmobil, Bohrmaschinenständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,02*
€ 43,76*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 43,77*
€ 3,50*
ab € 55,61*
€ 71,06*
6 Tage
61
€ 6,99*
ab € 56,42*
€ 71,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608030053
ab € 23,55*
Sonstiges
Berger & Schröter
824473
ab € 32,42*
Sonstiges
Proxxon
28132
ab € 10,83*
Sonstiges
Wolfcraft
3423000
ab € 29,44*
Sonstiges
Wolfcraft
3410000
ab € 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.