Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810545-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1255-420
EAN/GTIN:
     4003315078203
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer
Brüder Mannesmann Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 60 mm

Bohrständer

Maschinenhalterung für Bohrmaschinen. Stabile Ausführung. Mit Tiefenanschlag.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 60 mm · Gewicht: 2.1 kg · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Spannhals-Durchmesser: 43 mm,38 mm · Stand-Fläche: 145 x 145 mm · Weitere technische Daten: Hub-Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Spannhals-Durchmesser:
43 mm | 38 mm
Arbeitshöhe (max.):
60 mm
Stand-Fläche:
145 x 145 mm
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: 4003315078203, Brüder Mannesmann, M 1255-420, Bohrmaschinenständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,46*
€ 31,72*
€ 5,50*
ab € 22,05*
€ 31,73*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 35,42*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 42,22*
€ 56,36*
€ 3,50*
ab € 44,72*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608030053
ab € 23,40*
Sonstiges
Berger & Schröter
824473
ab € 27,32*
Sonstiges
Proxxon
28132
ab € 10,89*
Sonstiges
Wolfcraft
3423000
ab € 28,94*
Sonstiges
Wolfcraft
3410000
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.