Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT5B7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.4 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810924-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT5B7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.4 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze CT5-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 61 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 2.4 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gerade

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
2.4 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 61
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4CT5B7-1
Spitzen-Größe:
2.4 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| gerade
Temperatur (max.):
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 2050000312786, Weller, 4CT5B7, 4CT5B7-1, 516-937
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,53*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,55*
6 Tage
89
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 19,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.