Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT5C6-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810932-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5C6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT5C6-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze CT5-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 61 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 3.2 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gerade

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 61
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4CT5C6-1
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| gerade
Temperatur (max.):
310 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 4003019431991, Weller, 4CT5C6-1, 176-6879
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,44*
€ 9,78*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,35*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,36*
1
€ 8,95*
ab € 8,08*
€ 11,84*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.