Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810976-BP Herst.-Nr.: 106442500 EAN/GTIN: 4009729006450 |
| |
|
| | |
| Novus Office 106442500 Feindrahtklammern Typ 53 5000 St. Abmessungen (L x B) 6 mm x 11.3 mm
Feindrahtklammern - Type 53
Das Standardheftmittel für die Befestigung von Textilien, Pappen, Papier, Drahtgeflechten, dünnen Holzleisten und vielem mehr.
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5000 St. | Abmessungen: | (L x B) 6 mm x 11.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.3 mm | Marke: | Novus Office | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Feindrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009729006450, 04009729010433, Novus Office, 106442500, A53/6 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,48* | € 6,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 5,31* | € 7,49* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,60* | € 7,64* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,69* | € 8,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00229* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|