Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105100100 Flachdrahtklammern Typ 53F 600 St. Abmessungen (L x B) 14 mm x 11.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810987-BP
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105100100
EAN/GTIN:
     4009729002247
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Novus Office 105100100 Flachdrahtklammern Typ 53F 600 St. Abmessungen (L x B) 14 mm x 11.3 mm

Flachdrahtklammer - Typ 53 F

Für alle Arbeiten, bei denen der Klammerrücken nicht in das Material eingedrückt werden soll. Geeignet für alle nicht gewebten Materialien wie Folien, Alu-Kaschierungen, Pappen, Wachs- und Ölpapiere, Etiketten, Versandzettel und ähnliches.

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 53F · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 St.
Abmessungen:
(L x B) 14 mm x 11.3 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
11.3 mm
Marke:
Novus Office
Klammerntyp:
Typ 53F
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,83*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,89*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,13*
€ 2,91*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.