Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02342 Trichter 1.3 l 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811361-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02342
EAN/GTIN:
     4103810023422
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Metall-Trichter Gerade

Für Einsatz in Industrie und Werkstatt.

Ausstattung:
Hoher Aufsatzrand · Auswechselbares Messingsieb · Auslauf gerade aus PE.

Technische Daten:
Füllmenge: 1.3 l · Herstellerfarbe: Orange,Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahlblech · Produkt-Art: Trichter · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Weitere technische Daten: Auslauf-Ø 22 m · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 220 mm
Herstellerfarbe:
Orange | Silber
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Pressol
Farbe:
orange | grau
Material:
Stahlblech
Füllmenge:
1.3 l
Produkt-Art:
Trichter
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, 04103810023422, 04103810023521, 4103810023521, Pressol, 02342
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 8,89*
1
€ 9,80*
ab € 6,97*
€ 8,91*
2 Tage
143
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 8,95*
2 Tage
143
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,34*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.