Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA Leiterplatten-Bohrerset Inhalt 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812154-BP
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     812154
EAN/GTIN:
     4018386008639
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
RONA Leiterplatten-Bohrerset Inhalt 1 Set

Mini-Spiralbohrer-Satz 6tlg.

Ausstattung:
Titan-Nitrit-Beschichtung (TiN) · Schaft-Ø 2,35 mm.

Technische Daten:
Material: HSS · Schaftdurchmesser: 2.35 mm

Lieferumfang:
Metall-Spiralbohrer: ø 0.6/0.8/1/1.3/1.5/2 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
RONA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
HSS
Typ (Hersteller-Typ):
812154
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Produkt-Art:
Leiterplatten-Bohrerset
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrersatz rona, bohrer satz, bohrersatz 6teilig, 04018386008639, 04018386010663, RONA, 812154, Mini-Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,59*
Lager 102
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,61*
6 Tage
39
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 24,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.