Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT5A8-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812200-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54200899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT5A8-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze CT5-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 61 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 1.6 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gerade

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 61
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4CT5A8-1
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| gerade
Temperatur (max.):
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 2050000313431, Weller, 54200899, 4CT5A8-1, 516-915
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,29*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,30*
6 Tage
94
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 25,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.