Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812876 Einschlagmuttern M4 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812876-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812876
EAN/GTIN:
     4016138515480
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m4 stahl verzinkt
einschlagmutter m4
TOOLCRAFT 812876 Einschlagmuttern M4 Stahl 100 St.

Einschlagmuttern

Ausstattung:
Gewinde-Maß: M4 · Stahl verzinkt.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Einschlagmutter Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Einschlagmuttern
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, TOOLCRAFT, 812876, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,79*
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.