Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05933 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813042-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05933
EAN/GTIN:
     4026558059334
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 05933 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSSG Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

M5
6,3 mm (1/4") Bitantrieb

Ausstattung:
Mit 6,3 mm (1/4")-Bitantrieb (DIN 3126) für schnellen Werkzeugwechsel · Geeignet für Durchganglöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Steigung: 0.8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M5
Gewindeart:
metrisch
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Steigung:
0.8 mm
Gewindetyp:
M5
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m5, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, 4026558059334, Exact, 05933, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,83*
2 Tage
271
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 3,85*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,16*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,02*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,07*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,74*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,68*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.