Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60021 Entgratergriff Typ (Entgrater): D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813086-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4026558600215
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Handgriff einzeln

Ergonomischer Handgriff zur Ergänzung.

Ausstattung:
Typ D: Zur Aufnahme aller C - Klingen Ø 3,2mm · Mit Staufach im Handgriff.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für (Entgrater): Klingen 3.2 mm Typ C · Produkt-Art: Entgratergriff · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Typ (Entgrater): D

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Marke:
Exact
Typ (Entgrater):
D
Passend für (Entgrater):
Klingen 3.2 mm Typ C
Produkt-Art:
Entgratergriff
Weitere Suchbegriffe: Hand-Entgrater, Handentgrater, Handsenker, Handversenker, handentgrater, 4026558600215, Exact, 60021, D, Entgratwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 16,13*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 16,14*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
60055
ab € 9,66*
Sonstiges
Exact
60056
ab € 10,69*
Sonstiges
Exact
60057
ab € 19,55*
Sonstiges
Exact
60058
ab € 19,62*
Sonstiges
Exact
60059
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.