Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60023 Entgratergriff Typ (Entgrater): T 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813089-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     60023
EAN/GTIN:
     4026558600239
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handgriff einzeln

Ergonomischer Handgriff zur Ergänzung.

Ausstattung:
Typ T: Zur Aufnahme aller Teleskop-Adapter. Diese können stufenlos eingestellt werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für (Entgrater): Teleskophalter DTC,Teleskophalter DTP,Klingen 3.2 mm Typ C,Klingen 6 mm Typ R · Produkt-Art: Entgratergriff · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Typ (Entgrater): T

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Marke:
Exact
Typ (Entgrater):
T
Passend für (Entgrater):
Teleskophalter DTC | Teleskophalter DTP | Klingen 3.2 mm Typ C | Klingen 6 mm Typ R
Produkt-Art:
Entgratergriff
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, handentgrater, 4026558600239, Exact, 60023, T, Entgratwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 14,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,93*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 22,69*
€ 31,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
60076
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.