Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 52000003 Combi-Coax No.3 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, Flexible Kabel 4.8 bis 7.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813315-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000003
EAN/GTIN:
     4024596015152
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 52000003 Combi-Coax No.3 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel,Flexible Kabel 4.8 bis 7.5 mm

Abisolierer Combi-Coax

Für das stufenweise Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen- und Übertragungskabel) sowie für flexible Kabel. Mit integriertem, gut zugänglichen Seitenschneider.

Ausstattung:
Die ergonomische Form des Werkzeugs erlaubt ein schnelles rationelles Arbeiten · Eine Einstellung ist nicht erforderlich.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 7.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.8 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,Flexible Kabel · Gewicht: 55 g · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich;mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.8 bis 7.5 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Koaxialkabel | Flexible Kabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.8 mm
Typ:
No. 3
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Seitenschneider, abisolierer weicon, abisolierer, 4024596015152, WEICON TOOLS, 52000003, Combi-Coax No.3, abisolierwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,90*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,97*
1
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 18,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 18,81*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.