Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 50054428 NO. 4-28 G Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813355-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50054428
EAN/GTIN:
     4024596015077
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 50054428 NO. 4-28 G Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm

Kabelmesser

Für alle gängigen Rundkabel

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Beschädigungen der inneren Leiter sind durch die stufenlose Schnitt-Tiefeneinstellung ausgeschlossen.

Ausstattung:
Die Einstellung von Rund auf den Längsschnitt erfolgt automatisch.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 104 g · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Weitere technische Daten: Gerade Klinge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 28 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Typ:
4-28 G mit gerader Klinge
Gewicht:
104 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, 4024596015077, WEICON TOOLS, 50054428, NO. 4-28 G, Jokari-Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 8,93*
€ 12,92*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 12,99*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 10,89*
€ 13,73*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 13,78*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.