| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813356-BP Herst.-Nr.: 07-0053 EAN/GTIN: 4016138388701 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 07-0053 Taschenmessschieber
Präzisions-Schieblehre
Stahl verchromt ganz gehärtet präzise Spitzen für Innenmessung im Kunststoff-Etui
Ausstattung: Lochmess-Spitzen · Tiefenmaß · Stell-Schraube.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 230 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Kunststoff-Etui.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 07-0053 | Material (Details): | Rostfreier Stahl ganz gehärtet | Ablesung (Details): | 0|ツ|05 mm | Messbereich(e): | 150 mm | Produkt-Art: | Taschenmessschieber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,74* | € 28,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 28,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,42* | € 51,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|