Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 205241 Holz-Spiralbohrer-Set 8teilig 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813759-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     205241
EAN/GTIN:
     4010159187367
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Heller 205241 Holz-Spiralbohrer-Set 8teilig 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm Zylinderschaft 1 Set

Holz-Spiralbohrer-Satz 8tlg.

Ausstattung:
Präzisionsbohrer mit Zentrierspitze und Doppelschneide.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Je ein Bohrer in Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 9,45*
ab € 8,63*
€ 11,56*
2 Tage
118
1
€ 5,45*
ab € 9,71*
€ 13,07*
2 Tage
118
6
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,46*
3 Tage
118
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 14,31*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16872 4
ab € 8,92*
Ähnlich
Heller
24646 0
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.