Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814567-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     0512
EAN/GTIN:
     4016138273342
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer
Donau Elektronik Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 30 mm

Universalbohrständer für Mini-Bohrmaschinen

Höhe 260 mm
Höhenverstellbereich 0 - 160 mm

Ganzmetall-Bohrständer für alle Kleinbohrmaschinen.

Ausstattung:
Fester Stand, genauer, spielfreier Lauf · Leichte Führung · Stufenlos verstellbar in Höhe und Bohrtiefe · Mit Tiefenanschlag · Federkraft für die Rückholfeder an der Hebelachse verstellbar · Spindel um die horizontale und vertikale Achse drehbar, dadurch auch als Schleifblöckchen brauchbar · Sockel mit Befestigungsschlitzen für Maschinenschraubstock 81 45 91.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 30 mm · Ausladungs-Maße: 120 mm · Gewicht: 1.5 kg · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Spannhals-Durchmesser: 45 mm · Stand-Fläche: 195 x 135 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max. 30 mm · Höhenverstellbereich 0 - 160 mm je nach Bohrmaschine

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Marke:
Donau Elektronik
Spannhals-Durchmesser:
45 mm
Arbeitshöhe (max.):
30 mm
Ausladungs-Maße:
120 mm
Stand-Fläche:
195 x 135 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: 4014991103523, Donau Elektronik, 0512, Bohrmaschinenständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,67*
€ 67,90*
€ 6,90*
ab € 45,75*
€ 67,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 71,20*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 123,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0519
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.