| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814586-BP Herst.-Nr.: 814586 EAN/GTIN: 4016138437201 |
| |
|
| | |
| Basetech 814586 Biegsamer Magnet Magnet
Biegsamer Magnet
Hebekraft 1 kg
Ideal für Montage- und Servicearbeiten im Kfz- und Elektronikbereich.
Ausstattung: Flexibler Schwanenhals, in alle Positionen zu biegen.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 510 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 510 mm | Marke: | Basetech | Produkt-Art: | Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,71* | € 11,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 11,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,84* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|