Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814715-BP Herst.-Nr.: 33189035 EAN/GTIN: 4007140075802 |
| |
|
| | |
| RUKO 33189035 5er-Sets Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 150 mm 5 St.
5er-Sets Säbelsägeblätter
Sägeblätter für AEG/Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Metabo, Milford, Rems & Roller, Rockwell, Ryobi, Skil, Rothenberger.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 150 mm · Zähneanzahl: 4.2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | RUKO | Ausführung (allgemein): | Für Holz|ツ| Gips|ツ| Rigipsplatten von 8 - 100 mm|ツ| Eternit|ツ| Kunststoffe | Sägeblatt-Länge: | 150 mm | Zähneanzahl: | 4.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007140075802, RUKO, 33189035, Reciprosägeblätter, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,60* | € 10,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,662* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|