Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office J-165 EAD 105112200 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53, Typ 53F Klammernlänge 8 - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814896-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     105112200
EAN/GTIN:
     4009729014547
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
elektro-tacker novus
Novus J-165 EAD 105112200 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53,Typ 53F Klammernlänge 8 - 18 mm

Elektrotacker J-165 EAD

Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen. Mit breiter und langer Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.7 kg · Kabellänge: 2.50 m · Klammernlänge: 8 - 18 mm · Klammerntyp: Typ 53,Typ 53F · Nagellänge (max.): 19 mm · Nageltyp: Typ J · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Schlagzahl max.: 20 /min

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 56 x 172 mm
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Novus Office
Nageltyp:
Typ J
Klammernlänge:
8 - 18 mm
Klammerntyp:
Typ 53 | Typ 53F
Schlagzahl max.:
20 /min
Nagellänge (max.):
19 mm
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker, 4009729014547, Novus Office, 105112200, J-165 EAD
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 101,81*
€ 118,08*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 123,92*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 124,17*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 112,55*
€ 130,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 182,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0518
ab € 7,51*
Zubehör
Novus
042-0516
ab € 4,46*
Zubehör
Novus
042-0517
ab € 5,87*
Zubehör
Novus
042-0378
ab € 2,03*
Zubehör
Novus
042-0357
ab € 2,35*
Zubehör
Novus
042-0358
ab € 2,38*
Zubehör
Novus
042-0359
ab € 2,45*
Zubehör
Novus
042-0356
ab € 4,31*
Zubehör
Novus
042-0413
ab € 3,65*
Zubehör
Novus
042-0376
ab € 1,69*
Zubehör
Novus
042-0377
ab € 1,84*
Zubehör
Novus
044-0063
ab € 4,25*
Zubehör
Steinel
042-0360
ab € 3,05*
Zubehör
Novus
105110400
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.