Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05550 Kegelsenker 8.3 mm HSS TiN Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815425-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05550
EAN/GTIN:
     4026558055503
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Exact 05550 Kegelsenker 8.3 mm HSS TiN Zylinderschaft 1 St.

Kegelsenker 90° DIN 335 C

Zum Senken und Entgraten.

Ausstattung:
HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit · TIN-Beschichtet.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 335-C · Durchmesser (Senker): 8.3 mm · Gesamtlänge: 50 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS TIN-Beschichtet
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
8.3 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bohrungs-Durchmesser:
8|ツ|3 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Produkt-Art:
Kegelsenker
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 335, 04026558055503, 4026558055503, Exact, 05550, Entgratsenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,48*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 18,34*
€ 25,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.