| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815500-BP Herst.-Nr.: 815500 EAN/GTIN: 4016138318616 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 815500 Linsenschrauben M4 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 16 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde-Maß: | M4 | DIN-Norm: | DIN 7985 | Produkt-Art: | Linsenschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube din 7985 m 4x16, din 7985, din 7985 m4, TOOLCRAFT, 815500 |
| | |
| |