Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 36800 MagicFlip Universalhalter 6,3 mm (1/4") magnetisch 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816038-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36800
EAN/GTIN:
     4010995368005
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Wiha 36800 MagicFlip Universalhalter 6,3 mm (1/4") magnetisch 71 mm

MagicFlip Universalhalter 6,3 mm (1/4") magnetisch

Ausstattung:
Besonders starker Neodym-Ringmagnet · Abzugskraft 16 N (ca. 1,6 kg) · Edelstahl und glasfaserverstärkter Kunststoff · Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 · Mit integriertem Neodym-Magnet · Aus besonders robustem Stahl, korrosionsgeschützt · DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3 · Kunststoffbox wiederverwendbar, mit SB-Hänger · Neodym-Magnet hält Schraube sicher fest · Für leichtes Eindrehen der Schrauben · Magnet-On/Off: Der Ringmagnet kann bewusst, je nach Bedarf, aktiviert/deaktiviert werden · FlipBack: Die Ringmagnethülse springt in der letzten Verschraubungsphase automatisch zurück und gibt Sicht auf Schraubenkopf frei · Ermöglicht gezieltes Versenken · Magnet aktiviert: 62 mm · Magnet deaktiviert: 71 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 71 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Marke:
Wiha
Produkt-Art:
Schnellwechselbithalter
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Edelstahl-Holzbauschraube, Edelstahlholzbauschraube, wiha bithalter magnetisch, bit satz, wiha bit-satz, 4010995368005, Wiha, 36800, 146-8062, magnetischer bithalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 16,69*
1
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 16,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 17,30*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.