Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Kabelschlüssel 9 mm 140 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha Torque


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816048-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4010995364151
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Wiha Werkstatt Kabelschlüssel 9 mm 140 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha Torque

Kabelschlüssel für Rundsteckverbinder mit 6-Kant SW 9

Verwendbar für alle Wiha Drehmoment-Schraubendreher

Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.

Ausstattung:
Robuster, glasfaserverstärkter Kunststoff verbindet die hochwertige Sechskant-Edelstahleinlage mit dem Klingenschaft aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 140 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl,Edelstahl · Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha Torque · Produktabmessung, Länge: 218 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 9 mm · Weitere technische Daten: max Nm: 1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
218 mm
Marke:
Wiha
Passend für (Serie Schraubendreher):
Wiha Torque
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Edelstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
140 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
9 mm
Größe:
9
Produkt-Art:
Kabelschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 23,16*
1
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 23,29*
1
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 23,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,49*
€ 23,74*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.