Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816597-BP Herst.-Nr.: 00 20 16 EAN/GTIN: 4003773022619 |
| |
|
| | |
| Knipex 00 20 16 Elektronik- u. Feinmechanik Zangen-Set 7teilig
Elektronikzangen-Set 7tlg.
7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss
7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss.
Ausstattung: Alle Zangen sind spiegelpoliert, mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 720 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: Elektronik-Greifzange KNIPEX 35 12 115: DIN ISO 9655, flache, breite Backen, Länge 115 mm · Elektronik-Greifzange KNIPEX 35 22 115: DIN ISO 9655, flach-runde Backen, Länge 115 mm · Elektronik-Greifzange KNIPEX 35 32 115: DIN ISO 9655, runde, spitze Backen, Länge 115 mm · Elektronik-Vornschrägschneider KNIPEX 64 32 120: DIN ISO 9654, mit kleiner Facette, Backen gewinkelt 15 °, Schneidenhärte min. 56 HRC, Max. Schneidwerte: (weicher, mittelharter, harter Draht) 1,5/1,0/0,5 mm, Länge 120 mm · Elektronik-Seitenschneider KNIPEX 77 02 115: DIN ISO 9654, runder Kopf, mit kleiner Facette, Schneidenhärte ca. 62 HRC, max. Schneidwerte: (weicher, mittelharter, harter Draht) 1,6/1,2/0,6 mm, Länge 115 mm · Elektronik-Seitenschneider KNIPEX 77 42 115: DIN ISO 9654, spitzer Kopf ohne Facette, Schneidenhärte ca. 57 HRC, max. Schneidwerte: (weicher, mittelharter Draht) 1,3/0,8 mm, Länge 115 mm · Präzisions-Pinzetten KNIPEX 92 34 36: Mit Führungsstift, spitze Form, Backen gewinkelt 45 °, vernickelt, Länge 120 mm · Etui.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Knipex | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | 00 20 16 | Typ: | 00 20 16 | Gewicht: | 720 g | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestückungspinzettenset, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kneifzange (Funkenfrei), Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, beisszange knipex, spitzpinzette, spitzzange gebogen, 04003773022619, Knipex, 00 20 16, 186-5549, zange |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,23* | € 193,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,34* | € 193,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 173,21* | € 195,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,40* | € 196,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,44* | € 233,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 204,44* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|