Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816747 Pinzetten-Set 4teilig SS SA, 2a SA, 7 SA, 3c SA Flach-rund, Sichel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816748-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816747
EAN/GTIN:
     4016138578867
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
TOOLCRAFT 816747 Pinzetten-Set 4teilig SS SA,2a SA,7 SA,3c SA Flach-rund,Sichelspitze, gebogen 55°,Spitz,Spitz, schlank

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

Rostfrei
In hochwertiger Stahlkassette

Hochwertiges Präzisions-Pinzetten-Set bestehend aus einer Pinzette mit schlanker, flach-runder Spitze, kurzer gerader Spitze und einer Spitz-Pinzette.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund,Sichelspitze, gebogen 55°,Spitz,Spitz, schlank · Typ (Pinzetten): SS SA,2a SA,7 SA,3c SA · Weitere technische Daten: Pinzettenlängen: 135 mm (SSSA), 120 mm (2aSA), 120 mm (7SA), 110 mm (3cSA)

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-rund | Sichelspitze|ツ| gebogen 55° | Spitz | Spitz|ツ| schlank
Typ (Pinzetten):
SS SA | 2a SA | 7 SA | 3c SA
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA)
Produkt-Art:
Pinzetten-Set
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, Kleinsense, Sichel, pinzetten satz 4-teilig, pinzettensatz, TOOLCRAFT, 816747, Edelstahl-werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
699
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 40,97*
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 40,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.