| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817861-BP Herst.-Nr.: MHG25 EAN/GTIN: 4014991107262 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M2.5 Rechtsschneidend Donau Elektronik MHG25 HSS
HSS Handgewindebohrer Set 3-tlg. rechts
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M2.5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Weitere Informationen: | | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M2.5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M 2|ツ|5 | DIN-Norm: | DIN 352 | Produkt-Art: | Handgewindebohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, MHG25, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,26* | € 13,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,51* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|