Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 818585 Linsenschrauben M2.5 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818585-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818585
EAN/GTIN:
     4016138320664
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
TOOLCRAFT 818585 Linsenschrauben M2.5 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde-Maß:
M2.5
DIN-Norm:
DIN 7985
Produkt-Art:
Linsenschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,12*
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.