Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-818825-BP Herst.-Nr.: 118420 EAN/GTIN: 4026158054531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eschenbach 118420 Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 20 x Linsengröße: (Ø) 17 mm
Einschlaglupe achromat. 20,0 x 17 mm
Präzisionslinse Vergrößerung 20 x Linsen-Ø 17 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messiggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Achromatische Linse für farbfehlerfreie Abbildung, Linsendurchmesser 17 mm, Vergrößerung 20,0 x.
Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 20,0 x · Linsendurchmesser 17 mm · Farbfehlerfreie Abbildung · Mattverchromtes, stabiles Messinggehäuse.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 17 mm · Vergrößerungsfaktor: 20 x
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Linsengröße: | (Ø) 17 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 20 x | Linsen-Durchmesser: | 17 mm | Produkt-Art: | Einschlaglupe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 72,76* | € 94,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,49* | ab € 60,22* | € 94,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,20* | ab € 76,16* | € 96,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 76,65* | € 99,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,58* | € 108,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,58* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|