Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-818828-BP Herst.-Nr.: 117610 EAN/GTIN: 4026158054425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eschenbach 117610 Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 21 mm
Einschlaglupe Aplanatisch 10,0 x 21 mm
Präzisionslinse Vergrößerung 10,0 x Linsendurchmesser 21 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messinggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung, Linsendurchmesser 21 mm, Vergrößerung 10,0 x
Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 10,0 x · Linsendurchmesser 21 mm · Verzeichnungsfreie Abbildung · Mattverchromtes, stabiles Messinggehäuse.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 21 mm · Vergrößerungsfaktor: 10 x
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Linsengröße: | (Ø) 21 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 10 x | Linsen-Durchmesser: | 21 mm | Produkt-Art: | Einschlaglupe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, Taschenlupe, Uhrmacherlupe, einschlaglupe 10-fach vergrößerung, lupe 10 fach, lupe, 04026158054418, 04026158054425, 4026158054425, Eschenbach, 117610 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,41* | € 51,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 39,57* | € 52,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 40,27* | € 54,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 33,58* | € 54,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,73* | € 62,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,73* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|