Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-818829-BP Herst.-Nr.: 117612 EAN/GTIN: 4026158054432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschlaglupe Aplanatisch 12,0 x 15 mm
Präzisionslinse Vergrößerung 12,0 x Linsen-Ø 15 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messiggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung, Linsendurchmesser 15mm, Vergrößerung 12,0 x.
Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 12,0 x · Linsendurchmesser 15 mm · Verzeichnungsfreie Abbildung · Mattverchromtes, stabiles Messinggehäuse.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 15 mm · Linsengröße: (Ø) 15 mm · Produkt-Art: Einschlaglupe · Vergrößerungsfaktor: 12 x
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Linsengröße: | (Ø) 15 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 12 x | Linsen-Durchmesser: | 15 mm | Produkt-Art: | Einschlaglupe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, Taschenlupe, Uhrmacherlupe, lupe 12-fach, lupe, eschenbach optik lupe, 04026158054432, 4026158054432, Eschenbach, 117612, 780-2939 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,95* | € 53,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 40,24* | € 53,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 38,41* | € 56,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 41,31* | € 56,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,39* | € 58,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,39* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|