Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819574-BP Herst.-Nr.: 2615MS52JA EAN/GTIN: 8710364062836 |
| |
|
| | |
| Holzsägeblatt MS52 Dremel 2615MS52JA
Holzsägeblatt MS52
Sägeblatt für präzise Schnitte in Holzwerkstoffen. Dieses Sägeblatt hat 7 Zähne pro Zentimeter und ermöglicht so präziseste Schnittergebnisse.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 12 mm · Zähne pro Zentimeter: 7 · Sägeblatt-Stärke: 0,2 mm · Sägeblatt-Tiefe: 1,9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Dremel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, 8710364062836, Dremel, 2615MS52JA, MS52, 788-7309 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 4,76* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,78* | € 6,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,02* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,48* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|