Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821679-BP Herst.-Nr.: D107-250 EAN/GTIN: 4010220019832 |
| |
|
| | |
| Loch-Schere D107-250
Für kurze gerade und Figurenschnitte. D107 – Griffe PVC-getaucht.
Ausstattung: Für kurze und gerade und Figurenschnitte · Rechtsschneidend.
Technische Daten: Gewicht: 490 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Schneidenlänge: 42 mm · Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Gewicht: | 490 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,60* | € 14,94* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 12,38* | € 15,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 15,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,23* | € 17,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,26* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|