Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 11 180 12 11 0180 Abisolierzange 0.5 bis 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822052-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 11 0180
EAN/GTIN:
     4003773000792
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 12 11 180 12 11 0180 Abisolierzange 0.5 bis 2 mm

Abisolierzange mit Formmessern

Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte
Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert
Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück

Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zangenkörper: Aluminium.

Ausstattung:
kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser; auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert · Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest · mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit · eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück · kräftiger Leichtmetallkörper · mit auswechselbaren Messern für 4 bzw. 6 verschiedene Leiterquerschnitte

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 2 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.5 mm · Gewicht: 368 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.5 bis 2 mm
Marke:
Knipex
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
2 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Typ:
12 11 180
Gewicht:
368 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, 4003773000792, Knipex, 12 11 0180, 12 11 180, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,64*
€ 58,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 58,70*
€ 5,46*
ab € 46,29*
€ 60,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,11*
€ 61,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 180
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.