Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera KK 41 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822728-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059299001
EAN/GTIN:
     4013288096326
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wera KK 41 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)

11tlg. Kraftform Kompakt 41

Mit Extra langen, 89 mm Bits
Tasche zum Befestigen am Gürtel

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set,Schnellwechselfutter,Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Bit-Handhalter mit Rapidaptor 6,3 mm (1/4"), Länge 119 mm, Kraftform-Griff · Extra lange Bits 89 mm: Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PH 3/PZ 1/PZ 2/PZ 3, TORX® BO T BO 15/T BO 20/T BO 25/T BO 30 · Falttasche zur Befestigung am Gürtel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set | Schnellwechselfutter | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 39,97*
5 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 31,05*
€ 40,55*
1
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 42,09*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 36,85*
€ 43,17*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 59,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05059295001
ab € 40,06*
Zubehör
Wera
05059297001
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.