Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Ecoline 689040PGELB-ECO Leichtmetall-Wasserwaage 40 cm 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823376-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689040PGELB-ECO
EAN/GTIN:
     4007368040583
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI Ecoline 689040PGELB-ECO Leichtmetall-Wasserwaage 40 cm 1 mm/m

Wasserwaage Ecoline 40 cm

Robustes, glattes Aluprofil, gelb pulverbeschichtet.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 40 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
Ecoline
Libellengenauigkeit:
1 mm/m
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 4007368040835, BMI, 689040PGELB-ECO, Ecoline
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,48*
3 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 12,55*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 9,51*
€ 12,64*
1
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 12,96*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
689/60
ab € 11,08*
Ähnlich
BMI
689080PGELB-ECO
ab € 11,69*
Ähnlich
BMI
689100Pgelb-CON
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.