Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 2-132 Federhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823590-BP
Herst.-Nr.:
     2-132
EAN/GTIN:
     4250838501453
Suchbegriffe:
04016138137170
04250838501453
4250838501453
Bernstein Tools for Electronics
Bernstein Tools 2-132 Federhaken

Federhaken

Zum Ein- und Aushängen von Zugfedern.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Material (Details):
Vernickelt-isoliert
Ausführung (allgemein):
Federhaken
Typ:
2-132
Weitere Suchbegriffe: 2-132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.