Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02365 Trichter 0.70 l 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823673-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02365
EAN/GTIN:
     4103810023651
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Pressol 02365 Trichter 0.70 l 150 mm

Trichter

Ausstattung:
Aus PE · Mit Aufhänge-Öse und Entlüftungsrippen.

Technische Daten:
Füllmenge: 0.70 l · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 180 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Pressol
Farbe:
orange
Material:
Polyethylen
Füllmenge:
0.70 l
Produkt-Art:
Trichter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,735*
€ 1,125*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,735*
€ 1,125*
3 Tage
195
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,40*
1 Tag
220
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,42*
Lager 102
203
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02364
ab € 0,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.