Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21 187 Wasserkanister 20 l mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824164-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 187
EAN/GTIN:
     4103810211874
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
Wasserkanister 20l

Mit verschließbarem Ablasshahn
Mit Auslauf und integriertem Einfüllstutzen

Ausstattung:
Lebensmittelecht für Wasser und flüssige Lebensmittel · Ergonomisch – designoptimiert – formstabil · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Platzsparend stapelbar - hohe Standfestigkeit · Mit massiven Handgriff · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung · Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm.

Technische Daten:
Auslaufhahn (Ja/Nein): Ja · Fassungsvermögen: 20 l · Gewicht: 0.99 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kanister-Besonderheiten: mit Hahn · Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja · Material: HDPE · Produkt-Art: Wasserkanister · Produktabmessung, Breite: 182 mm · Produktabmessung, Höhe: 508 mm · Produktabmessung, Tiefe: 388 mm · Tragegriff (Ja/Nein): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 182 x 508 x 388 mm
Tragegriff (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
388 mm
Produktabmessung, Höhe:
508 mm
Produktabmessung, Breite:
182 mm
Auslaufhahn (Ja/Nein):
Ja
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Ja
Marke:
Pressol
Material:
HDPE
Kanister-Besonderheiten:
mit Hahn
Fassungsvermögen:
20 l
Gewicht:
0.99 kg
Produkt-Art:
Wasserkanister
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 20 l weiß, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 20l, 4103810211874, Pressol, 21 187, Kanister, Wasseraufbewahrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 24,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,75*
€ 24,75*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 25,64*
€ 7,95*
ab € 22,31*
€ 31,77*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.