Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools 26159 3 Lochsäge 3teilig 68 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824532-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26159 3
EAN/GTIN:
     4010159261593
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set 933 3tlg.

Ausstattung:
Schneller Bohrfortschritt · Extem hohe Laufgenauigkeit · Saubere, kreisrunde Löcher · Vario-Pitch-Verzahnung für idealen Schnitt · Bruchsichere Konstruktion mit solider Aufnahmeplatte · Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit maximaler Standzeit · Sauberste Schweißnaht-Verarbeitung für geringste Vibrationen.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 32 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Holz,Kunststoff,Metall,Buntmetalle · Produkt-Art: Lochsäge · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 32 mm · Schnitt-Tiefe max.: 32 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Lieferumfang:
Lochsäge · Aufnahmeschaft · Zentrierbohrer · Auswurffeder.

Weitere Informationen:
Marke:
Heller Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz | Kunststoff | Metall | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
32 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, lochsäge 68mm, lochsäge, zylindersäge bi-metall, 04010159261593, Heller Tools, 26159 3, Lochkreissäge, bohraufsätze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 42,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,73*
€ 42,19*
21 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 28,97*
€ 43,69*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 33,67*
€ 45,61*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 49,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,59*
€ 59,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 36,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
50101 9
ab € 68,24*
Ähnlich
Heller
50102 6
ab € 77,83*
Ähnlich
Heller
26015 2
ab € 102,12*
Ähnlich
Heller
23412
ab € 87,51*
Ähnlich
Heller
19779 3
ab € 25,67*
Ähnlich
Heller
19780 9
ab € 25,69*
Ähnlich
Heller
31045
ab € 49,24*
Ähnlich
Heller
31157
ab € 86,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.