Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools 23342 2 Bohrkrone 3teilig 68 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824536-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23342 2
EAN/GTIN:
     4010159233422
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Heller 23342 2 Bohrkrone 3teilig 68 mm 1 Set

Bohrkronen/Dosensenker-Set

Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 50 mm · Schnitt-Tiefe max.: 50 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Lieferumfang:
Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Heller Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone sds-plus, lochsägen aufnahmeschaft, hohlbohrkrone 68 mm, 04010159233422, Heller Tools, 23342 2, bohraufsätze
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,99*
€ 57,26*
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,45*
ab € 46,18*
€ 57,33*
1 Tag
34
pro Stück
€ 4,99*
ab € 49,89*
€ 61,11*
1 Tag
24
pro Stück
€ 5,59*
ab € 49,94*
€ 61,18*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 96,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,70*
€ 115,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,24*
€ 114,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,13*
€ 108,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,23*
€ 102,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,73*
€ 98,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,30*
€ 97,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,44*
€ 94,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 79,44* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864376
ab € 22,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864377
ab € 27,38*
Ähnlich
Heller
18841 8
ab € 69,67*
Ähnlich
Heller
19625 3
ab € 53,62*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 57,15*
Ähnlich
Heller
18959
ab € 53,90*
Ähnlich
Heller
19628 4
ab € 56,85*
Ähnlich
Heller
23341 5
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.